Šatníková skriňa so šikmou doskou, lavička a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou 2

Č. pol.: 949651 2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Uhol otvárania dvier: 110
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uhol otvárania dvier 110 Stupeň
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpredu 2 120 mm
Výška vzadu 2 350 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 500 mm
na oddiel Úžitková šírka 240 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 477 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška 1 270 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška 328 mm
Polica Šírka 298 mm
Polica Hĺbka 477 mm
Sedacia lavica Výška 450 mm
Sedacia lavica Šírka 600 mm
Sedacia lavica Hĺbka 315 mm
Počet oddielov 2
Hmotnosť 45 kg
Druh produktu Šatníková skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949651 2
EAN/GTIN 4067263642947

Popis

Prevedenie:

Šatníková skriňa so šikmou doskou, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s kontrolnými vetracími otvormi a rámom na štítky. Bukové laty na sedenie, s profilom 60×30 mm, zo všetkých strán hobľované a zaoblené, lakované transparentným lakom.
S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, práškovo nanášané. Čierno-sivá konštrukcia lavičky, s povrchovou úpravou. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo