{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 41 | |
Výška | 1 020 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Podstavec Úžitková výška | 645 mm | |
Podstavec Úžitková šírka | 700 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Hmotnosť | 69 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 948131 DE | |
EAN/GTIN | 4062406073909 |