Kompiuterinė darbo vieta DE

Prekės Nr.: 948131 DE
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP apsaugos klasė: IP 41

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP apsaugos klasė IP 41
Aukštis 1 020 mm
Plotis 750 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 20
Apatinės spintelės naudingasis aukštis 645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis 700 mm
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Svoris 69 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kompiuterinė darbo vieta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 948131 DE
EAN / GTIN 4062406073909

Aprašymas

Modelis:

Klaviatūros stalčius galinėje padėtyje užsifiksuoja, rakinamas, medinė atrama rankoms ir įtaisas laidams atlaisvinti. Galinė sienelė su stalčiumi klaviatūrai, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams kabinti. Kompiuterio korpusas su ventiliatoriumi ir reguliuojama, cinkuota lentyna ir viršumi iš bambuko.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Stacionariai sumontuotą elektros instaliaciją sudaro 6-ių elektros lizdų juosta (250 V / 16 A su ON/OFF jungikliu) ir prijungimo laidas 1,2 m.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys