Počítačové pracoviště, Typ: DE

Artiklové číslo: 948131 DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko
Délka kabelu 1,2 m
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Schubladen; Tueren; Schubladen; Tueren
Typ krytí IP IP41
Materiál Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Dveře přední uzavřené
Se zásuvkami ano
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Počet ventilátorů 1 ks
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus užitná šířka 700 mm
Korpus užitná výška 645 mm
Se zásuvkou na klávesnici ano
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Elektrické vybavení ano
Se zásuvkovou lištou ano
Počet zásuvkových lišt 1 ks
Zásuvka typ F
Počet zásuvek typ 6 ks
Počet spínačů a vypínačů 1 ks
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 20
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Materiál deska Bambus
Druh produktu Skříň na počítač
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 69 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Kancelář; Dílna
Celková šířka 750 mm
Celková hloubka 500 mm
Celková výška 1 020 mm
Korpus šířka 750 mm
Korpus hloubka 500 mm
Korpus výška 1 020 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Vestavěné osvětlení ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948131 DE
EAN / GTIN 4062406073909
Číslo výrobce 948131 DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, uzamykatelná, s dřevěnou opěrkou pro zápěstí z bambusu a odlehčením tahu. Nástavec se zásuvkou na klávesnici bočním děrovaným plechem □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upínání háků a držáků GARANT easyFix. Skříň na počítač s ventilátorem a nastavitelnou, pozinkovanou policí a odkládací deskou z bambusu.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná elektrická instalace zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.