• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Odkladacia priehradka pre počítačový pult, Typ: 1

Č. pol.: 948045 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Šírka 610 mm
Hĺbka 310 mm
Vstavaná výška 90 mm
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 948045 1
EAN/GTIN 4062406210991
Číslo výrobcu 948045 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Závesná stabilná polica z bambusu. Bočné steny v antracitovej farbe RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Vhodné pro:

Počítačový pult č. 948040, 948042.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na prepravu, uloženie a uskladnenie a prevádzku počítačov, monitorov, tlačiarní a iných periférnych zariadení.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Počítač používajte len pri zapnutom ventilátore.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokým obsahom prachu, horľavých plynov, výparov alebo rozpúšťadiel.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Zásuvky a police neprepĺňajte.
  • Neumiestňujte na počítačové pracovisko.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Pre optimálne vetranie nezakrývajte perforovanú zadnú stranu príslušenstvom Easyfix.
  • Ventilátor a ventilačné otvory musia byť voľné, nezakrývajte ich.