Úplný kryt pre základný rám 36E

Č. pol.: 946330 36E
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka poľa v E 36E
vhodné pre šírku regálového poľa 36E
Druh produktu Kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946330 36E
EAN/GTIN 4045197176684

Popis

Prevedenie:

Úplné zakrytie je potrebné vtedy, keď nie sú vo vnútri regálového zariadenia vložené žiadne zásuvky/výsuvné police. Môže sa použiť aj ako najspodnejšia polica.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.