Afdekplaat voor basisframe 36E

Artikelnummer: 946330 36E
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vakdiepte in E 36E
Geschikt voor stelling veldbreedte 36E
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946330 36E
EAN/GTIN 4045197176684

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat is nodig wanneer in het onderste gedeelte van het stellingsysteem geen lades/uittrekbare legborden worden ingebouwd. Kan als onderste legbord worden gebruikt.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.