• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollabdeckung für Grundrahmen 36E

Artikel-Nr.: 946330 36E
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Feldtiefe in E 36E
passend für Regal Feldbreite 36E
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946330 36E
EAN / GTIN 4045197176684

Beschreibung

Ausführung:

Vollabdeckung wird benötigt, wenn im unteren Bereich der Regalanlage keine Schubladen/Auszugsboden eingebaut werden. Kann als unterster Fachboden verwendet werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.