Regálová skriňa s krídlovými dverami s priezorom 2000

Č. pol.: 944005 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 500
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 500 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 275 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 11
Úžitková výška 1 845 mm
Počet políc 9
Predné strany skriniek Krídlové dvierka s priezorom
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Polohovanie rukoväti stred
Hmotnosť 82 kg
Druh produktu Regálová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 944005 2000
EAN/GTIN 4062406136437

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm.
Osadená regálová skrinka 30 × 11 G.
Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Osazení:

Pocet skladovacích skrín: 30 × Č. 963321 Veľ. SB6; 30 × Č. 963321 Veľ. SB5; 20 × Č. 963321 Veľ. SB4

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.
  • Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely