Regal s krilnim vratima s prozorčićem 2000 mm

Artikl br.: 944005 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 80
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 500
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 80 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 500 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 2.000 mm
širina 750 mm
Dubina 275 mm
Širina u G 30
Dubina u G 11
Korisna visina 1.845 mm
Broj polica 9
Fronte za ormar Krilna vrata s prozorom
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Pozicioniranje drške u sredini
Težina 82 kg
Vrsta proizvoda Ormar u sustavu regala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944005 2000
EAN / GTIN 4062406136437

Opis

Izvedba:

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.
Opremljeni regal u 30×11G.
Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Plasman:

broj skladišnih kutija: 30 × br. 963321 vel. SB6; 30 × br. 963321 vel. SB5; 20× br. 963321 vel. SB4

Opseg isporuke:

Ormar uključuje police i kutije za pohranu.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Pojedinačne kutije za pohranu, pogledajte br. 963321.
  • Pojedinačne police, pogledajte br. 944061, 944065.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi