Regalna omara s krilnimi vrati z oknom 2000 mm

Št. art.: 944005 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 80
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 80 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 500 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 2.000 mm
Širina 750 mm
Globina 275 mm
Širina v G 30
Globina v G 11
Uporabna višina 1.845 mm
Število polic 9
Prednje stranice omare s krilnimi vrati z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Položaj ročaja sredina
Masa 82 kg
Vrsta izdelka Regalna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 944005 2000
EAN/GTIN 4062406136437

Opis

Izvedba:

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.
Opremljena regalna omara 30×11G.
Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Število škatel: 30 × art. 963321 vel. SB6; 30 × art. 963321 vel. SB5; 20 × art. 963321 vel. SB4

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

  • Za posamezne škatle za male dele glejte art. 963321.
  • Za posamezne police glejte art. 944061, 944065.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli