Vertikálna skriňa, šírka 30G, 2 samonosné výsuvy 6G, 1 samonosný výsuv 12G 2000

Č. pol.: 943115 2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 37

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 37 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 691 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka 600 mm
Počet výsuvov 3
Skrinka Konštrukcia Základná skrina
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Vertikálny výsuv Prevedenie samonosné
ComfortClose nie
Hmotnosť 163 kg
Druh produktu Vertikálna skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943115 2000
EAN/GTIN 4062406586201

Popis

Prevedenie:

Vertikálne skrinky v 30 × 28G sú osadené samonosnými výsuvmi, ktoré majú samostatnú poistku proti vytiahnutiu, a preto možno vždy otvoriť iba jeden výsuv. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.
Rámy výsuvov majú raster dierovanej steny s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri na upevnenie nosičov náradia, policových skríň a dierovaných stien. Vertikálne skrinky sú pripravené na upevnenie do podlahy alebo na stenu a je potrebné ich zaistiť proti prevráteniu.
Uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Všetky výsuvy sa uzamykajú spolu.
Vertikálny výsuv využiteľná šírka 6G výsuv 150 mm; Vertikálny výsuv efektívna šírka 12G výsuv 300 mm. Nosnosť 6G predĺženie 175 kg; Nosnosť 12G nadstavca 350 kg.

Zvláštní příslušenství:

Vertikálne výsuvy môžu byť vybavené:
policou č.943160, dierovaným panelom č.943166, šikmou policou č.943162 a č.943163, multifixovou koľajnicou č.943170.

Lakování:

Korpus a výsuvné teleso v svetlosivej farbe RAL 7035, predné zvislé výsuvy v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Výsuvné teleso nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo