{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasságállítás osztása | 37 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Függőleges fiók hasznos magassága | 1 691 mm | |
Függőleges fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Fiókok darabszáma | 3 | |
Szekrény felépítése | Alapszekrény | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Függőleges fiók kivitele | Konzolos kialakítás | |
ComfortClose | nem | |
Súly | 163 kg | |
Termék fajtája | Függőleges szekrény |
Cikkszám | 943115 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406586201 |