Verticale kast, breedte 30G, 2 vrijdragende verticale secties 6G, 1 vrijdragende verticale sectie 12G 2000 mm

Artikelnummer: 943115 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Verticale sectie nuttige hoogte 1.691 mm
Verticale sectie nuttige diepte 600 mm
Aantal verticale secties 3
Kast type Basiskast
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Verticale sectie uitvoering vrijdragend
ComfortClose nee
Gewicht 163 kg
Producttype Verticale kast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943115 2000
EAN/GTIN 4062406586201

Omschrijving

Uitvoering:

De verticale kasten in 30 × 28G zijn uitgerust met vrijdragende verticale secties die van een afzonderlijke uittrekbeveiliging zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
De frames van de verticale secties hebben een geperforeerde wand met □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten zodanig geplaatst/gemonteerd worden dat deze niet kunnen kantelen.
Afsluitbaar met stiftcilinderslot. Alle verticale secties worden samen gesloten.
Verticale sectie nuttige breedte 6G, verticale sectie 150 mm; verticale sectie nuttige breedte 12G verticale sectie 300 mm.
Belastbaarheid 6G verticale sectie 175 kg; belastbaarheid 12G verticale sectie 350 kg.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met:
legbord nr. 943160, geperforeerde wand nr. 943166, schuin legbord nr. 943162 en nr. 943163, Multifixrail nr. 943170.

Kleur:

Romp en uittrekbare romp lichtgrijs, RAL 7035, front verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Uittrekbare romp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires