Lišta na ramienka na šaty, Pre šírku skríň / oddielov v G: 30

Č. pol.: 940610 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS plast
Počet háčikov 6
Druh produktu Lišta na ramienka na šaty

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 940610 30
EAN/GTIN 4062406135010
Číslo výrobcu 940610 30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Háčik vyrobený z ABS odolného voči nárazom v svetlosivej RAL 7035. Jednoduchá montáž pod police.

Vhodné pro:

Na police č. 940550, 942530, 949514.

Lakování:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na zavesenie pracovných odevov, ako sú bundy a pracovné plášte.
  • Na montáž na police č. výr. 940550, 942530, 949514.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka