Lišta na ramínka na šaty, Pro šířku skříní / oddílů v G: 30

Artiklové číslo: 940610 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříní / oddílů v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7016; RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá
Haken
Popsaná část, Antracitová šedá
Leiste
Barva
Šedá
Druh produktu
Držák na stěnu
Materiál držák
Plast
Obsah
1 ks
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940610 30
EAN / GTIN 4062406135010
Číslo výrobce 940610 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Háčky z nárazuvzdorného ABS ve světle šedé RAL 7035. Snadná montáž pod police.

Vhodné pro:

Pro police č. 940550, 942530, 949514.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože mají 2 oddíly.

Warning:

Stanovené použití
  • K zavěšení pracovních oděvů jako jsou bundy a pracovní zástěry.
  • K montáži na police art. č. 940550, 942530, 949514.