Regleta de colgadores, para anchura de armario / división en G: 30

Número de artículo: 940610 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para anchura de armario / división en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Tipo de producto Soporte mural
Tipo de fijación Con orificios para colgar; Para atornillar
Material soporte Plástico
Longitud 300 mm
Contenido 6 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 940610 30
EAN / GTIN 4062406135010
Número del fabricante 940610 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ganchos de ABS a prueba de golpes en gris claro RAL 7035. Montaje fácil bajo estantes.

Idóneo para:

Para estantes n.° 940550, 942530, 949514.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Tam. 30 y tam. 40 adecuado para armario con una anchura 60G y 80G, y que tienen 2 divisiones.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para colgar ropa de trabajo, como chaquetas y batas de trabajo.
  • Para montaje en estantes, n.° de artículo 940550, 942530, 949514.