Pracovná doska z buka Multiplex s poťahom z nehrdzavejúcej ocele 2000

Č. pol.: 937018 2000
(647,77 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 000 mm
Hĺbka 700 mm
Hrúbka 50 mm
Dĺžka dosky 2 000 mm
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Obloženie Pracovná doska Ušlachtilá ocel
Hrúbka obloženia 1 mm
Náglejok Prevedenie bez obruby
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 937018 2000
EAN/GTIN 4045197677815

Popis

Prevedenie:

Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska pre všeobecnú oblasť. Vyrobené z lúpanej bukovej dyhy, lepené v niekoľkých vrstvách, odolné voči deformáciám a vode. Hrany sú zalomené, povrch je obrúsený a nalakovaný bezfarebným UV lakom. Buk multiplex je odolný voči striekajúcej vode, špine a zväčša odolný voči oleju, mastnote, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu). S krycím plechom z nehrdzavejúcej ocele.
Dodatočne s 1 mm hrubým, obložením z ušľachtilej ocele.

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 2 500 mm a hĺbky 1 080 mm.