Arbetsskiva av Multiplex-bok med ytskikt av rostfritt stål 2000 mm

Art-nr: 937018 2000
(SEK 7769,52 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 2 000 mm
Djup 700 mm
Tjocklek 50 mm
Skivans längd 2 000 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Beläggning arbetsskiva Rostfritt
Beläggningstjocklek 1 mm
List utförande ingen list
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 937018 2000
EAN/GTIN 4045197677815

Benämning

Utförande:

På skivans undersida finns hål för fastsättningav lådhurtsar och stödben (KOMBI-programmet).
Arbetsskiva för allmänna användningsområden. Av hyvlad bokträfanér som är vattenfast, flerskiktigt krysslimmad. Avrundade kanter, slipad yta och klarlackad med UV-lack. Multiplex-bok är strilsäker, smutsresistent och mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel och kemikalier. (Detta påverkar dock ytans utseende.). Med ytskikt av rostfri stålplåt.
Dessutom belagd med 1 mm tjockt ytskikt av rostfritt stål.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.