Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en acier inoxydable 2000 mm

Réf.: 937018 2000
(716,29 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,71 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 000 mm
Profondeur 700 mm
Epaisseur 50 mm
Long. plan de travail 2 000 mm
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Revêtement plan de travail Acier inoxydable
Epaisseur revêtement 1 mm
Exécution lisière pas de lisière
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 937018 2000
EAN / GTIN 4045197677815

Description

Exécution:

Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (gamme KOMBI).
Plan de travail pour un usage général. En placage de bois de hêtre raboté, collé, résistant à l'eau, robuste et contreplaqué multicouche. Les angles sont abattus, la surface est rectifiée et recouverte d'un vernis UV incolore. Le hêtre multiplis résiste aux projections d'eau, à la saleté et est insensible à l'huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l'aspect de la surface). Avec revêtement en tôle d'acier inoxydable.
En plus, avec revêtement en acier inoxydable de 1 mm d’épaisseur.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.