{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 80 mm | |
Hĺbka | 660 mm | |
svetlá šírka | 580 mm | |
Rozsah prestavenia výšky | 650 mm - 900 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
vhodné pre hĺbku dosiek | 700 mm | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 933707 660 | |
EAN/GTIN | 4045197678119 |