{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 80 mm | |
Adâncime | 660 mm | |
Lăţime liberă | 580 mm | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 650 mm - 900 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 700 mm | |
Tip produs | Modul electric |
Cod articol | 933707 660 | |
EAN / GTIN | 4045197678119 |