Werkbankpoot, hoogteverstelbaar, met 2×250 V 660 mm

Artikelnummer: 933707 660
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 80 mm
Diepte 660 mm
Binnenwerkse breedte 580 mm
Hoogteverstelbereik 650 mm - 900 mm
Energievoorziening Netvoeding
Geschikt voor bladdiepte 700 mm
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933707 660
EAN/GTIN 4045197678119

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal, afgekant, met dwarsschoren. Met 2 schroefdraden M10 voor optionele montage van stelschroeven nr. 930100 gr. M10.
Met twee contactdozen (lichtnet; 250 V) met complete bedrading en met een blindstop voor zelf inbouwen van een eenhandskoppeling voor perslucht.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet uitrustbaar met extra modules.