Profesionální sada v praktickém kufříku na nářadí pro obrábění s momentovou rukojetí DigiTorque V02 a vyměnitelnými čepelemi pro šrouby Torx®.

Č. pol.: 9320.Set A3 CBB
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9320.Set A3 CBB
EAN/GTIN 7610733288656
Číslo výrobcu PB 9320.Set A3 CBB

Popis

Popis:

  • DigiTorque V02, momentový šroubovák s digitálním displejem, sada v praktickém ToolBoxu
  • pro šroubovací práce s opakovatelným utahovacím momentem (certifikováno +/- 6 % )
  • pro obrábění, výměnné nože PB 215 pro šrouby Torx®, rozsah utahovacího momentu 1,0-5. 0 Nm
  • Vyměnitelné čepele s přesnými, rozměrově přesnými hroty, optimální uložení ve šroubech
  • Dvoukomponentní rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • Elektronika s rozhraním NFC, usnadněné nastavení pomocí NFC nebo pomocí tlačítkové funkce
  • automatické uvolnění, podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
  • otočný uzávěr s digitálním displejem, snadno nastavitelný bez pomocného nářadí
  • vyměnitelná baterie, typ CR1/3N 3 V lithiová
  • záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
  • kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
  • kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
.