• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego profesional en práctica ToolBox para el mecanizado con mango dinamométrico DigiTorque V02 y cuchillas intercambiables para tornillos Torx®.

Número de artículo: 9320.Set A3 CBB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9320.Set A3 CBB
EAN / GTIN 7610733288656
Número del fabricante PB 9320.Set A3 CBB

Descripción

Descripción:

  • DigiTorque V02, Destornillador dinamométrico con pantalla digital, juego en práctica ToolBox
  • para trabajos de atornillado con par de apriete repetible (certificado +/- 6% )
  • para el mecanizado, cuchillas intercambiables PB 215 para tornillos Torx®, rango de par de apriete 1,0-5. 0 Nm
  • Cuchillas intercambiables con puntas precisas y de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango de 2 componentes con funda blanda, manejo cómodo
  • Electrónica con interfaz NFC, ajuste más fácil con NFC o mediante función de botón
  • Desbloqueo automático, apoyado por un clic audible y perceptible
  • Capuchón giratorio con pantalla digital, fácilmente ajustable sin herramienta auxiliar
  • pila reemplazable, tipo CR1/3N de litio de 3 voltios
  • garantía para los mangos de par, 3 años desde la fecha de compra en defectos de fabricación y materiales
  • calibración, si es necesario ajuste después de 5'000 clics o anualmente recomendado
  • calibración a través de centro de pruebas acreditado o recomendado por el fabricante