Přesná sinusová deska, rozpětí 40 mm

Č. pol.: 930-620
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Zverák na kontrolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 930-620
Číslo výrobcu 930-620
Číslo L L40950 479
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přesný sinusový svěrák se zadní otočnou osou vám nabízí následující výhody: Vyroben z legované nástrojové oceli, kalený a přesně broušený. Ložisko a opěrné šrouby kalené a broušené. Upínací zařízení lze zablokovat v libovolné úhlové poloze v rámci rozsahu. Přesné nastavení úhlu pomocí měrných bloků, max. 45°.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,395 X 0,17 X 0,15 M
  • Souběžnost: 0,002 mm / 100 mm
  • Pravoúhlost: 0,005 mm / 100 mm
  • Úhlová odchylka při 45°: +/-15”