Plaque sinus de précision, 40 mm d'envergure

Réf.: 930-620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 930-620
Réf. fabricant 930-620
Article hors catalogue L40950 479
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'étau sinus de précision avec axe de pivotement arrière offre les avantages suivants : Fabriqué en acier à outils allié, trempé et finement rectifié. Axe de palier et d'appui trempé et rectifié. Le dispositif de serrage peut être verrouillé dans n'importe quelle position angulaire à l'intérieur de la zone. Réglage angulaire précis grâce aux dimensions finales, max. 45°.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,395 X 0,17 X 0,15 M
  • Parallélisme: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularité: 0,005 mm / 100 mm
  • Ecart angulaire à 45: +/-15”

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier