Adapterski kabel za svetilno enoto, Izvedba: DK/2

Št. art.: 928640 DK/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis Priključni kabel z industrijskim vtičem
Dolžina kabla 2 m
Tip vtikača, vhod K
Izhod za tip vtiča Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Vrsta napajanja AC
Nazivni tok 16 A
Stikalo za vklop-izklop Ne
Vrsta izdelka Mrežni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928640 DK/2
EAN/GTIN 4062406117580
Številka proizvajalca 923698 DK/2
Proizvajalec/odgovorna oseba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Izvedba:

3-polni priključni kabel dolžine 2 m, z industrijskim vtikačem.
Danska izvedba.

Primerno za:

Opomba:

Adapterski kabel se lahko uporabi izključno za svetilne enote.
Največja dovoljena obremenitev 3,6 kW.