Bočný plášť s možnosťou osadenia energetickými modulmi 650

Č. pol.: 928500 650
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 650 mm
Šírka 500 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Zásuvka Typ F
Menovité napätie 250 V
Počet zásuviek Typ F 2
Druh produktu Bočné obloženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928500 650
EAN/GTIN 4062406117412

Popis

Prevedenie:

Postranný obklad pre podnož z lemovaného oceľového plechu, s dierovanou stenou □ 9×9 mm v rastri 37 mm na uchytenie háčikov a držiakov Easyfix, ako aj príslušenstvo k dierovaným stenám.
Vyrobené z oceľového plechu v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s káblom a zásuvným pripojením. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.
Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.
Elektrická predmontáž s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre energetické lišty):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5-pólovým vedením zap./vyp. a 5 3-pólovými slotmi,
1 × 5-pólový konektor č. 928490 veľ. 5 pre napájacie vedenie.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
  • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
  • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
  • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
    3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
    5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
  • Trieda ochrany 1
  • Stupeň ochrany krytom IP 20.

Vhodné pro:

Pracovné stoly výška 950 mm, casti nôh výška 900 mm a 750 mm.

Osazení:

Zásuvka 250 V, c. 928470 vel. DE250V/1: 2
Prázdny modul pocet (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Ďalšie vhodné energetické moduly nájdete pod č. 928470. Moduly č. 928470 veľkostí _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nie je možné použiť v bočných obkladoch.
Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely