Mediamoduuleilla varustetut sivuseinät 650 mm

Tuote nro.: 928500 650
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 650 mm
Leveys 500 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Pistorasia, tyyppi F
Nimellisjännite 250 V
Pistorasioiden määrä tyyppi F 2
Tuotetyyppi Sivuseinämä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928500 650
EAN / GTIN 4062406117412

Kuvaus

Malli:

Jalkaosan sivupaneeli taivutettu teräslevystä, reikälevy □ 9×9 mm, rei’itys 37 mm:n välein koukkujen ja pitimien sekä reikälevytarvikkeiden kiinnitykseen.
Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.
Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.
Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):
1 × jakoyksikkö nro 928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro 928490, koko 5, tulojohdolle.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Sopii:

Työpenkit, korkeus 950 mm, jalkaosien korkeus 900 mm ja 750 mm.

Sijoitus:

Pistorasia 250 V, nro 928470 koko DE250V/1: 2
Tyhjien moduulien määrä (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Muita sopivia mediamoduuleja on nrossa 928470. Moduuleita nro 928470 kokoja _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 ja _RCD ei voida käyttää sivupaneelissa.
Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat