Revestimiento lateral con módulos de medios, Altura: 650mm

Número de artículo: 928500 650
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
650
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Longitud ajustable no
Longitud 500 mm
Altura 650 mm
Tipo de conexión tabiques Sistema de enchufe GST; toma de corriente
Tipo de toma de corriente F
Cantidad 2 ud.
Tensión nominal 250 V
Con recorte no
Con pared perforada sí
Ancho del orificio 9 mm
Altura del orificio 9 mm
Montaje por el cliente sí
Tipo de producto Revestimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 928500 650
EAN / GTIN 4062406117412
Número del fabricante 928500 650
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Revestimiento lateral para pie soporte de chapa de acero doblada con pared perforada □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para paneles perforados.
De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):
1 bloque de distribución n.° 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
1 conector enchufable de 5 polos n.° 928490 tam. 5 para cable de conexión.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Idóneo para:

Bancos de trabajo altura 950 mm, pies soporte altura 900 mm y 750 mm.

Colocación:

Toma de corriente de 250 V n.º 928470 tam. DE250V/1: 2
Cantidad módulos vacíos (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Encontrará más módulos de medios adecuados en el n.º 928470. Los módulos n.º 928470 de los tamaños _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 y _RCD no se pueden utilizar en el panel lateral.
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tomas de corriente de 250 V, tipo F para la conexión de consumidores electrónicos.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.

Utilización indebida
  • No combinable con módulos n.º 928470 tam. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.