Modul pre energie a médiá IT250V/1

Č. pol.: 928470 IT250V/1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 137 mm
Šírka 100 mm
Jednotka členenia 1E
Popis zásuvka Schuko so sklopným vekom
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Menovitý prúd 16 A
Druh prúdu AC
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Počet zásuviek Typ L 1
Zásuvka Typ L
Hmotnosť 0,2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928470 IT250V/1
EAN/GTIN 4062406116736

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s káblom a zásuvným pripojením.
Princíp pripojenia plug-and-play. Moduly na prenos prúdu sú predmontované s pripájacím káblom a 3-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 3 na priame pripojenie k rozdeľovaciemu bloku. Modul č. 928470 veľ. CEE400/5 predmontovaný s prepojovacím káblom a 5-pólovou zástrčkou č. 928491 veľ. 5.
Všetky moduly elektrického napájania sú navrhnuté ako zásuvky s ochranným kontaktom (SCHUKO®) a zodpovedajú druhu ochrany I.

Popis:

Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
  • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
  • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
  • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
    3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
    5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
  • Trieda ochrany 1
  • Stupeň ochrany krytom IP 20.

Použitie:

Nasledovne sú popísané vyhotovenia našich zásuviek s príslušným typom zástrčky. Použitie v iných krajinách je možné určiť podľa typu zástrčky.
Nemecko/DE: typ F
Švajčiarsko/CH: typ J
Taliansko/IT: typ L
Francúzsko/FR: typ E
Česká republika/CZ: typ E
Anglicko/GB: typ G
Dánsko/DK: typ K
USA/US: typ B

Vhodné pro:

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Pri samostatnom osadení modulmi je potrebné dbať na to, aby sa neprekročil maximálny počet energetických líšt deliacich jednotiek.
  • Výrobky č. 928470 veľ. US110V/1 a US110V/2 možno namontovať iba s nasledovnými modulmi: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Prvé zapojenie a pripojenie častí zástrčiek a zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.