Medijski modul za potporne stupove, tip modula: DE250V/2

Artikl br.: 928460 DE250V/2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip modula Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 480 mm
širina 55 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Nazivna struja 16 A
Vrsta struje AC
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Broj utičnica tipa F 2
Tip utičnice F
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928460 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406116378
Broj proizvođača 928460 DE250V/2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izrađena od čeličnog lima. Za bočno zavrtanje u potporne stupove.
Kompletno ožičen s dvije Schuko utičnice.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010 (isključujući vel. 200), br. 928020, 928075 i br. 928076.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

U jedan potporni stup mogu se ugraditi samo dvije utičnice.
Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju.
  • Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo koristeći za to predviđene rupe. Preinake vršite samo pomoću odobrenog pribora tvrtke Hoffmann Group.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.