{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 480 mm | |
| Širina | 55 mm | |
| Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Nazivni tok | 16 A | |
| Vrsta napajanja | AC | |
| Stikalo za vklop-izklop | Ne | |
| Število vtičnic, tip F | 2 | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Masa | 2 kg | |
| Vrsta izdelka | Energetski modul |
| Številka izdelka | 928460 DE250V/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406116378 | |
| Številka proizvajalca | 928460 DE250V/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |