Prehľadné skladovacie boxy Multifix 1000/AA1

Č. pol.: 928230 1000/AA1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Dĺžka 1 000 mm
Šírka 940 mm
Úžitková šírka 934 mm
Vstavaná výška 90 mm
Priehľadný úložný box Výška 65 mm
Priehľadný úložný box Šírka 130 mm
Priehľadný úložný box Hĺbka 100 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
Počet nádob 7
Nádoba Typ AA1
Farba Priehľadný úložný box antracitová
vhodné pre typ AA1
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 3,4 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928230 1000/AA1
EAN/GTIN 4062406113667

Popis

Prevedenie:

Hliníková lišta Multifix popísaná pod číslom 928201, vrátane priehľadných úložných boxov GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Dĺžka mm / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka