Kontajner 24G na individuálne osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška: 200mm

Č. pol.: 927720 200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 200 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 125 mm
Úžitková šírka 550 mm
Úžitková výška pre zásuvky 125 mm
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Prevedenie na individuálne osadenie
Hmotnosť 9,6 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927720 200
EAN/GTIN 4062406111649
Číslo výrobcu 927720 200
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Skrinka 24 G na samostatné vybavenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
Veľ. 600 a 700 sú vhodné len pre pracovné stoly Ready-to-go.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka