{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Avec tiroirs | non | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Largeur utile caisson | 550 mm | |
| Profondeur utile caisson | 500 mm | |
| Hauteur utile caisson | 125 mm | |
| Largeur caisson en G | 24 | |
| Profondeur caisson en G | 26 | |
| Type de produit | module d’armoire à encastrer ou à intégrer | |
| Position de montage | fixation murale | |
| Poids | 9,6 kg | |
| Situation d’installation et de montage | elément encastré variable; montage suspendu sous les plateaux | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | absence de configuration | |
| Largeur totale | 600 mm | |
| Profondeur totale | 650 mm | |
| Hauteur totale | 200 mm | |
| Largeur caisson | 600 mm | |
| Profondeur caisson | 650 mm | |
| Hauteur caisson | 200 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 927720 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406111649 | |
| Réf. fabricant | 927720 200 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |