Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare, 20×20G, Înălţime: 200mm

Cod articol.: 927720 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu sertare Nein
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Corpus lățime utilă 550 mm
Corpus adâncime utilă 500 mm
Corpus înălțime utilă 125 mm
Corpus lăţime în G 24
Corpus adâncime în G 26
Tip produs Modul dulap pentru instalare și substructură
Poziția de montare Fixare pe perete
Greutate 9,6 kg
Situația instalării și montării Element încorporat variabil; Instalare suspendată sub panouri
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală 600 mm
Adâncimea totală 650 mm
Înălţimea totală 200 mm
Corpus lățime 600 mm
Corpus adâncime 650 mm
Corpus înălțime 200 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 927720 200
EAN / GTIN 4062406111649
Număr producător 927720 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.