{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 136 mm | |
Šírka | 299 mm | |
Hĺbka | 14,5 mm | |
Druh produktu | Bočné obloženie |
Číslo položky | 927331 400 | |
EAN/GTIN | 4062406127343 |