{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Hoffmann raster rupicastog zida | 9×9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 136 mm | |
širina | 299 mm | |
Dubina | 14,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Bočna oplata |
Broj artikla | 927331 400 | |
EAN / GTIN | 4062406127343 |