{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Gamintojo pavadinimas | Blende mit Lochraster für Energiegehäuse-Fußteil | |
| Spalva | pilkas | |
| Paviršius | dažyt. milteliniu būdu | |
| Produkto rūšis | perforuota sienelė | |
| Plotis | 299 mm | |
| Aukštis | 136 mm | |
| Gylis | 14,5 mm | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Kiaurymės forma | kvadrato | |
| Kiaurymės matas | 9 mm | |
| Kiaurymės atstumas (tinklelis) | 37 mm | |
| Perforuota sienelė | iš vienos pusės | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas |
| Produkto numeris | 927331 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406127343 | |
| Gamintojo numeris | 927331 400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |