Sada brusných kotoučů

Č. pol.: 9233-011/10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9233-011/10
EAN/GTIN 4000896219087
Číslo výrobcu 9233-011/10
Číslo L L60140 4791

Popis

Popis:

10 hrubovacích kotoučů 125 x 6 x 22,23 mm (5 x 14 x 78″)
  • Pro Aku úhlovou brusku 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 27 AS 24 O7 BF
  • Vhodné i pro nerezovou ocel
  • Normy: DIN EN 12413 a oSa
  • Maximální otáčky 12200 1/min.
  • Maximální řezná rychlost 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Počet ks nářadí: 10