Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu 1500/6 mm

Artiklové číslo: 922764 1500/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 800
  • Tloušťka desky: 50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 800 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada vario
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 1 500 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Výška zásuvkové skříňky 800 mm
Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 700 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet zásuvek 6
Hmotnost 153 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 922764 1500/6
EAN / GTIN 4062406084981

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Rozsah dodávky:

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "vario" Zobrazit všechny