{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 800 kg | |
| grubość płyty | 50 mm | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Seria | vario | |
| wysokość | 850 mm | |
| długość blatu | 1 500 mm | |
| głębokość blatu | 750 mm | |
| grubość blatu | 50 mm | |
| wysokość bloku szuflad | 800 mm | |
| szerokość bloku szuflad | 600 mm | |
| głębokość bloku szuflad | 650 mm | |
| wysokość użytkowa bloku szuflad | 700 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Liczba szuflad | 6 | |
| Powierzchnia płyty roboczej | naoliwione | |
| masa | 153 kg | |
| Rodzaj produktu | Stół warsztatowy |
| Numer artykułu | 922764 1500/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406084981 | |
| Numer producenta | 922764 1500/6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |