{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 1 540 mm | |
Šírka | 540 mm | |
Dĺžka vidlíc | 1 165 mm | |
Šírka vidlíc | 160 mm | |
Vidlicové kolieska ⌀ | 80×50 mm | |
Oblasť zdvihu | 85 mm - 800 mm | |
Riadiace kladky ⌀ | 180×50 mm | |
Nosnosť | 1 000 kg | |
Materiál Riadiace kladky | Polyuretán | |
Materiál vidlicové kladky | Polyuretán | |
Hmotnosť | 110 kg | |
Druh produktu | Nožnicový zdvíhací vozík |
Číslo položky | 919916 1000 | |
EAN/GTIN | 4017976068152 | |
Číslo výrobcu | 6815 |