{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 1 540 mm | |
| Šířka | 540 mm | |
| Nosnost | 1 000 kg | |
| Rozsah zdvihu min. | 85 mm | |
| Rozsah zdvihu max. | 800 mm | |
| Délka vidlic | 1 165 mm | |
| Šířka vidlic | 160 mm | |
| Nosná šířka | 540 mm | |
| Rozsah použití | Vnitřní | |
| Hmotnost | 110 kg | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 180 mm; 80 mm | |
| Šířka kola/válečku | 50 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Druh produktu | Paletový vozík | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 919916 1000 | |
| EAN / GTIN | 4017976068152 | |
| Číslo výrobce | 6815 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |