Podvozok pre palety, Šírka ložnej plochy × hĺbka: 1200X800

Č. pol.: 919908 1200X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka ložnej plochy × hĺbka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 300 mm
Šírka 1 275 mm
Hĺbka 875 mm
Šírka nakladacej plochy 1 210 mm
Hĺbka ložnej plochy 810 mm
Výška ložnej plochy 245 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Nosnosť 1 200 kg
Materiál Koleso pružné celogumové
Posuvná rukoväť nie
Hmotnosť 36 kg
Druh produktu Podvozok pre palety

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919908 1200X800
EAN/GTIN 4045197684196
Číslo výrobcu 919908 1200X800
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pevná konštrukcia z uholníkovej ocele so 4 zachytávacími rohmi na uchytenie plochých a klietkových paliet. Pneumatiky z plnej gumy Elastic s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami (s brzdou) a náboje uložené vo valčekových ložiskách.

Použitie:

Na upnutie plochých a klietkových paliet.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka