Carro de reboque, Largura×profundidade da área de carga: 1200X800

N.º do artigo: 919908 1200X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade da área de carga Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 300 mm
Largura 1.275 mm
Profundidade 875 mm
Largura da área de carga 1.210 mm
Profundidade da área de carga 810 mm
Altura da área de carga 245 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 160 mm
Capacidade de carga 1.200 kg
Material roda Borracha maciça elástica
Pega de empurrar não
Peso 36 kg
Tipo de produto Carro de reboque

Identificação e classificação

Número do artigo 919908 1200X800
EAN/GTIN 4045197684196
Número do fabricante 919908 1200X800
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Construção robusta de aço angular com 4 cantos de retenção para o alojamento de paletes planas e caixas de grade. Pneus de borracha maciça de elástico com 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão de imobilização) e cubos com rolamentos de rolos.

Vantagem:

Para o alojamento de paletes planas e caixas de grade.

Pintura:

Prata, revestido a pó.