Važiuoklė padėklams, Lentynos plotis×gylis: 1200X800mm

Prekės Nr.: 919908 1200X800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lentynos plotis×gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 300 mm
Plotis 1 275 mm
Gylis 875 mm
Lentynos plotis 1 210 mm
Lentynos gylis 810 mm
Lentynos aukštis 245 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 160 mm
Leistinoji apkrova 1 200 kg
Rato medžiaga elastinės pilnavidurės guminės
Stumiamoji rankena ne
Svoris 36 kg
Produkto rūšis Važiuoklė padėklams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Gamintojo numeris 919908 1200X800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš lenkto plieno su 4 fiksavimo kampais plokštiems padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su elastinėmis pilnavidurėmis guminėmis padangomis ir stebulės su rutuliniais guoliais.

Paskirtis:

Plokštiems padėklams ir tinkliniams konteineriams dėti.

Spalva:

Sidabro spalvos, dažyta milteliniu būdu.