Stena z dierovaného plechu jednostranná pre XL ToolCar 950

Č. pol.: 915480 950
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Séria ToolCar
Výška 950 mm
Dierovaná stena Výška 950 mm
Dierovaná stena Šírka 661 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 915480 950
EAN/GTIN 4062406288365

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.

Vhodné pro:

Dielenský vozík XL ToolCar č. 914590.

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo